Sabitleme klipsi ile açılı mafsal, şekil CS, sol diş DIN 71802, çelik, çinko kaplamalı, mavi pasifleştirilmiş (A2K)
DIN 71802 çelik, çinko kapl., sol diş, şekil CS
AÇILI MAFS.DIN71802-SOL-DİŞ8(A2K)M5X10,2
Ürün no.
026860510
EAN 4011231316224
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Düz anahtar ve altıgen somun ile bilyalı mafsal
- Bilyalı mafsal üzerinde sağ diş, Altıköşe somun dahil
- Mafsal yuvasında sol diş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Diş tipi x nominal çap (d1) | M5 |
Bilya merkezinden bilya yuvası ucuna olan uzunluk (a1) | 22 mm |
Bilya merkezinden dirsek bileziğine olan uzunluk (l1) | 9 mm |
Bilezikten dirseğe olan uzunluk (l2) | 10,2 mm |
Standartlar | DIN 71802 |
Şekil | CS |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Tasarım | Segmanlı |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş biçimi | LH - Sol diş |
RoHS uyumlu | Evet |