Üniversal çapak alma aleti Üniversal çapak alma aleti, büyük
Çapak alma aleti
ÇAPAK ALMA APARATI-D3-19MM
Ürün no. 1952001441
EAN 4062856274468
		
			
			
				
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Sadece ticari amaçlı
		Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hasarlı dişlerde, vidalarda, borularda vb. çapak alma, pahlama ve onarma işlemleri için. 
Tungsten alaşımlı çelikten yapılmış bıçak (HRC 75 UP)
		Ürün bilgileri
	
	
		
	
	
		
	Veri sayfaları(X)
Kullanım alanıPaslanmaz çelik, sertleştirilmiş çelik, bakır, pirinç, ahşap, cam elyaf, sert plastik vb. için.
Sürüş  | 1/4 inç  | 
Tahrik tipi  | Altıköşe  | 
Min. çap  | 3 mm  | 
Maks. çap  | 19 mm  | 
Min. devir sayısı  | 0 dev/dk  | 
Maks. devir sayısı  | 60 dev/dk  | 
Ürün ağırlığı (parça başına)  | 120,000 g  |