Üfleme tabancası
Üfleme tabancası
HAVALI ÜFLM.TABANCA.PLASTİK GÖVDE-90 MM
Ürün no.
07149211
EAN 4011231723268
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sürekli olarak ayarlanabilir
- İzoleli, ergonomik tutma kolu
- Hafif, sağlam tasarımı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Boru açılı |
Boru uzunluğu | 90 mm |
Hava tüketimi | 500 l/min |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -20 - 60 °C |
Ses basınç seviyesi | 94 dB |
Pnömatik bağlantı | 1/4 inç FT |
Ağırlık | 118 g |
Maks. çalışma basıncı | 16 bar |
Malzeme | Polioksimetilen |
Ağız adaptörü delik çapı | 2,9 mm |