Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Allen Cıvata Başlıklı Vida

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, düz
SİL.İMB.CIV.ISO4762-12.9-S2,5(SYH)M3X14

Ürün no. 00833 14

EAN 4045727275139

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Allen Cıvata Başlıklı Vida

Ürün no. 00833 14

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4762/DIN 912 çelik, 12.9, kaplamasız
Not

ISO 4762, DIN 912'nin yerini almıştır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal aralık değiştirilmiştir | İnce diş, ISO 12474'ye geçirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M3

Uzunluk (l1)

14 mm

Kafa çapı (dk)

5,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3 mm

Standartlar

ISO 4762

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

12,9

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Soket kafası

Tahrik tipi

Altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS2.5

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler