Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tutunma özellikli yağlayıcı HSW 100

Tutunma özellikli yağlayıcı HSW 100
HSW100-BEYAZ GRES 300ML

Ürün no. 0893104

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Tutunma özellikli yağlayıcı HSW 100

Ürün no. 0893104

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Yüksek kalite beyaz yağlama gresi. Suyu iter

  • Anti-pas etkisi

  • Kalıcı yağlamayı garanti eder

  • Özel 360° valf, erişilmesi zor alanlarda da kullanıma olanak tanır

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Fren parçaları, dişliler, kapı kilitleri, emniyet kemerleri, raylar, dişli tekerlekleri ve direksiyon rotları.

Kılavuz

Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Püskürtme mesafesi: 20 – 30 cm.

Kimyasal baz

Mineral yağ

Renk

Beyaz

Koku/oda kokusu

Özellik

Yoğunluk

0,68 g/cm³

Min. sıcaklık koşulları

-35 °C

Maks. sıcaklık direnci

100 °C

Silikon içermez

Evet

AOX içermez

Evet

İçerik

300 ml

İçerik ağırlığı

300 mg

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler