Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Kafaya kadar dişli altıgen cıvata

ISO 4017 paslanmaz çelik, A4, düz
AKB.T.DİŞ.CIV.DIN933(A4/70)SW10-M6X10

Ürün no. 00916 10
EAN 4011231160032

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kafaya kadar dişli altıgen cıvata

Ürün no. 00916 10

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 4017 paslanmaz çelik A4, 70 düz
Not

ISO 4017, DIN 933'ün yerini alır | Bazı benzerlikler vardır | Nominal boyutlar arttırılmıştır | M10, M12, M14 ve M22 için düzler arasındaki genişlik değiştirilmiştir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Harici sürücü (s1)

WS10

Standartlar

ISO 4017

Malzeme

Paslanmaz çelik A4

Özellik sınıfı

70

Yüzey

Düz

Vida başı tipi

Altıköşe

Tahrik tipi

Dış altıköşe