Tutma kolu rozet çifti AL 30
Tutma kolu rozet çifti, AL 30
KAPI KOLU ROZETİ AL 30 NİKEL GÜM.ÇFT
Ürün no. 0688160140
EAN 4024835141864
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Basit montaj ve mümkün olan en iyi tutma
- Daha kolay erişim ve özellikle metrik vidaları kullanmak için ayrı olarak monte edilen taban rozeti
- Rozet çifti, AL100-AL200 kapı kolu çiftleri ile birleştirilebilir
Kullanım alanı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Özel yaşam alanları için.
![]() | |
Şunun için uygun: | İç kapılar, Tuvalet ve banyo kapıları, Apartman giriş kapıları |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Rulman Teknolojisi | Plastik yataklı |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Nikel gümüşü F2 |
Min./maks. kapı kalınlığı için uygun (TS) | 38-42 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Montaj tipi | Sürekli bağlantı |
Kapı kolu montaj çapı | 17,6 mm |
Rozet/ koruyucu şekli | Yuvarlak rozet |
Rozet kalınlığı | 8 mm |
Kamera çapı | 7 mm |
Delik mesafesi | 38 mm |