Tsr. mobilya kulpu, çinko döküm, kapaklı
Tsr. mobilya kulpu, çinko döküm, kapaklı
TUTACAK NİKEL KAPLAMA MAT
Ürün no.
0685170140
EAN 4045727115374
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Zamak |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 50 mm |
Genişlik (B) | 8,9 mm |
Yükseklik (H) | 50 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 32 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 6,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!