Tsr. mob. kulbu, cam/çinko dök., kaideli
Tsr. mob. kulbu, cam/çinko dök., kaideli
TUTACAK MAT CAM A2 TABAN 160MM
Ürün no.
0685111310
EAN 4050642672376
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
With base
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Cam |
Yüzey | İşlenmemiş |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Taban malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Taban yüzeyi | Paslanmaz çelik FINISH |
Uzunluk (L) | 176 mm |
Genişlik (B) | 23,4 mm |
Yükseklik (H) | 42,75 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 160 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 15,5 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!