Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tırtıklı kilit rondelası, havşa, V form

WSH-SER-DIN6798-V-(A2K)-D4,3

Ürün no. 04304

EAN 4011231375573

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı kilit rondelası, havşa, V form

Ürün no. 04304

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6798 galv.çelik, V
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Standartlar

DIN 6798

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

V

Tasarım

Gizli

Vida dişi için uygun

M4

İç çap (d1)

4,3 mm

Dış çap (d2)

8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler