Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin, tırtıklı, siyah alüminyum-galvanize çelik
MER.POP PER.ALU-SYH/ST-A2K(0,8-4,8)3,2X8
Ürün no. 091559328
EAN 4047376618770
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çok amaçlı pop perçin
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,8-4,8 mm |
Kafa çapı (dk) | 6,4 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,1 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 3,3-3,5 mm |
Kesme kırılması yükü | 750 N |
Germe kırılması yükü | 820 N |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon yüzeyi | Siyah, anotlanmış |
Mandren yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Standartlar | WN 915 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 1,8 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!