Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli

EMN.KİLİTLİ PUL-BF-(DPE)-12

Ürün no. 0401770012

EAN 4046778787374

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tırtıklı kilit rondelası Geniş şekilli

Ürün no. 0401770012

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 50 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çelik Delta Protekt (DPE)

Genel:


Yanal şekilde yüklü bağlantıların gevşemesini, cıvata bağlantılarında ve salınımlara tabi cıvata bağlantılarında titreşimi önlemek için DIN 25201 ile uyumlu kilit rondelası.



Korozyon direnci:


DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) ile uyumlu 600 saat basit metal korozyonu. Şuna kıyasla: 96 saat sarı galvanize (A2C)



İşlev:


İki kilit rondelası arasındaki tırtıklı yüzey eğimi oldukça güvenli kilitleme sağlar. Cıvata bağlantısı, sıkıştırma yerine ön gerilme ile kilitlenir.



Avantajları:


  • Monte etmek ve sökmek kolaydır (tırtıklı kilit rondelaları çiftler halinde yapıştırılmış olarak gelir)

  • Hem yüksek hem de düşük gerilmede cıvata sabitleyici (gevşemeyi önleyen kilitleme elemanları) için test edilmiş sistem

  • Yağlayıcılarla birlikte kullanıldığında bile dinamik yükleme için özellikle uygundur

  • Kalitede kayıp olmaksızın birçok kez kullanılabilir

  • Yüzeylere zarar vermez

  • 8.8, 10.9 ve 12.9 yüksek mukavemetli cıvatalar ve uygun somunlarla da kullanılabilir

  • Paslanmaz çelik veya çelikte uygundur (diğer malzemeler talep üzerine uygun hale getirilir)

  • Dar ve geniş temas yüzeyleri ile
Not

Cıvata-somun bağlantıları için hem cıvata başının hem de somunun altında bir çift tırtıklı kilit rondelası kullanılmalıdır. Önerilen sıkıştırma torkları için lütfen DIN/ISO kataloğunda bulunan teknik bilgilere bakın.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Araç üretimi, makine mühendisliği, havalı ve elektrikli alet üreticileri, madencilik, tarım makineleri üretimi, karıştırma sistemleri üreticileri, taşıma ve aktarım sistemleri.

İç çap (d1)

13,0 mm

Vida dişi için uygun

M12

Dış çap (d2)

25,4 mm

Kalınlık (h1)

3,7 mm

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

485 HV

Yüzey

Pul çinko gümüş

Korozyon koruma süresi

600 h

RoHS uyumlu

Evet

Tasarım

Geniş

Kilitleme fonksiyonu

Gevşeme önleyici cihaz, kilitleme

Onay

0-uygulanamaz

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler