Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ayarlı manyetik Komparatör standı

Manyetik komparatör standı
KOMPARATÖR AYAGI-MIKNTSL.(71576201 İÇİN)

Ürün no. 071576203

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Ayarlı manyetik Komparatör standı

Ürün no. 071576203

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Açma kapama düğmesi ile komparatör saati merkezlenebilir.
  • Mekanik merkezi kelepçe

  • İnce ayar

  • Sabit manyetik tabanı açma/kapama

  • Konumlandırma deliği Ø 8 mm

  • Prizmatik taban

  • Yapışma kuvveti = 750 N kp

  • U x A X Y manyetik taban = 70 x 46 x 65 mm

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Çalışma yarıçapı

200 mm

Yükseklik

285 mm

Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Kitapçık katalog

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler