Segman pensesi D tipi
DIN 5256 D form iç segman pensesi
IÇ SEGMAN PENSE 12-25MM L=130MM 90D
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Standart: DIN 5256
Tutma sapı: Plastik kaplamalı
Tutma işleminin güvenli olmasını garanti eder, kaymayı önler
Sıkıştırılmış yay çeliğinden uçlar
Sıkıştırılmış segmanlarda bile optimum denge
Takılan uçlar
Sıkışmış segmanları gevşetirken maksimum güç sunar ve segmanların minimum şekil bozulmasıyla takılmasına olanak sağlar.
Cıvatalı ve monte mafsal
Yüksek hassasiyetli ve optimum düzeyde uygulamalar.
Geniş yerleştirme yüzleri
Burulma olmadan monte edilen segmanlar.
Pense kafası
Ulaşılması zor yerler dahil olmak üzere iş parçasına optimum erişim için dar tasarım.
Veri sayfaları(X)
İç segmanlar için segman pensesi
Uzunluk (L1) | 130 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 12-25 mm |
Çene uzunluğu (L2) | 26 mm |
Kanca uzunluğu (L3) | 12 mm |
Malzeme | Çelik |
Zıvana çapı (D1) | 1,25 mm |
Şekil | D |