Havalı pop perçin tabancs., W-64 EASY
HAVALI PERÇİN TABANCASI (W64-EASY)
MASTER
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hafif ve kompakt havalı pop perçin tabancası
Az bakım gerektirir
Kuru, filtrelenmiş hava kullanır
Emme özelliği ile
Würth kataloğu(X)
PDF olarak katalog sayfası 1
Veri sayfaları(X)
Sertifikalar/Belgeler(X)
Yöntem
Çalışma basıncı | 6.3 bar |
Min./maks. çalışma basıncı | 5-7 bar |
Strok uzunluğu | 21 mm |
Uzunluk | 275 mm |
Genişlik | 120 mm |
Yükseklik | 272 mm |
Min./maks. perçin çapı | 4,0-6,4 mm |
Darbe başına hava tüketimi | 2 l |