Düz fiş, Mcro Tmr (MT II+III) 1.6
Düz fiş, Mcro Tmr (MT II+III) 1.6
İZOLESİZ KABLO KLMN.ERKEK 0,5-1/1,6X0,6
Ürün no.
055819014
EAN 4024835720281
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tasarım | Sızdırmazlığı olmayan |
Min./maks. tel kesiti | 0,5-1 mm² |
Min./maks. yalıtım çapı | 1,4-2,1 mm |
Nominal düz fiş/kablo klemensi/kablo ucu boyutu | 1,6 x 0,6 mm |
Kilit mandalı sayısı | 2 ADET |
Malzeme | Bakır-demir |
Yüzey | Kalay kaplamalı |