Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S5(A2K)M8X16

Ürün no. 008908 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7991/ISO 10642 gal. çelik 010.9

Ürün no. 008908 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642, steel 010.9, zinc-plated, blue passivated (A2K)

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

16,43 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,96 mm

Vida iç yolu (s1)

IH5

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

010,9

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A