Tornavida, bits uçlu, magazinli, cırcırlı
Tornavida, bits uçlu, magazinli, cırcırlı
TORNAVİDA-AÇILI-LEDLİ-BOŞ-ZEBRA
ZEBRA
Ürün no.
06136400
EAN 4048539714964
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/149996.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Screwdriver with magazine, 2C pistol handle, LED light and ratchet function
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Matkap ucu sayısı | 6 ADET |
Kesme bıçağı genişliği (A1) | 25 mm |
Cırcır çapı (A2) | 37 mm |
Tutma sapı genişliği (A3) | 40 mm |
Bıçak uzunluğu (B) | 25 mm |
Cırcır uzunluğu (C) | 26 mm |
Tutma sapı uzunluğu (D) | 113 mm |