Tornavida, TX, uzun tip
Tornavida, TX, uzun tip
TORNAVIDA SIS TX15
Ürün no. 061346415
EAN 4038898520436
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Long, brushed chrome-plated shank and 2-component handle
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX15 |
Bıçak uzunluğu (A) | 250 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 96 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 31 mm |