Orta dereceli cıvata sabitleyici
Orta mukavemetli cıvata sabitleyici
DOS-ORTA DERECE CIVATA SABİTLEYİCİ-10G
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Orta mukavemetli yapıştırma için
Normal aletlerle sökülebilir
Paslanmaz çelik ve pasif yüzeylerde bile kullanım içindir
Hızlandırıcı veya aktivatör maddelere gerek yoktur
Mükemmel ortam ve ısı direnci
Çok geniş uygulamalara uygun üniversal ürünler
Örneğin titreşimler ve darbeler nedeniyle sökülmeyi önler
Mekanik vida kilitleri gibi istenmeyen muhafaza sorunları yoktur
Son derece dirençli
Çok sayıda alkalin çözeltisi, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
Silikon içermez
DOS sistemi:
- Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım
Her zaman tek eliniz boşta kalır.
- Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi
Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.
- Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz
Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder
ANSI 61'e uygun NSF testli, DVGW (Alman gaz ve su federasyonu) (DIN EN 751-1)
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.
ANSI 61'e uygun NSF testli, DVGW (Alman gaz ve su federasyonu) (DIN EN 751-1)
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 ile temizleme yoluyla elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!
Kör delikler için diş boyunca deliğin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Açık delikler için vidada somunun oturacağı noktaya birkaç damla uygulayın. Sızdırmazlık uygulamalarında ürünü dış diş çevresine uygulayın. Orta mukavemetli cıvata sabitleyici anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının atmosferik oksijen ile temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından dışarı taşan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya genel temizleyici ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
Pasif malzemeler: nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.
Kimyasal baz | Dimetakrilik asid eteri |
Renk | Mavi |
Yoğunluk/koşullar | 1,12 g/cm³ / 25°C'de |
Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,25 mm |
Min./maks. son dayanım | 1 h-3 h |
Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar | 20-20 N/mm² / DIN 54452'ye uygun |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | 55 - 150 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / 20°C'de |
İçerik ağırlığı | 0,0112 g |
Silikon içermez | Evet |