Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

1/2 inç lokma

1/2 inç lokma anhtarı, altıköşe, kısa
LOKMA 1/2I-KISA-SW14-6K-KROM-36MM
ZEBRA

Ürün no. 0712131114
EAN 4024835670388

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
1/2 inç lokma

Ürün no. 0712131114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Metrik, altıköşe, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 1/2 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıköşe baş için

  • POWERDRIV
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

1/2 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

14 mm

Uzunluk (L1)

36 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

20,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

23 mm

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler