Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tork anahtarı

Tork anahtarı
TORK ANAHTARI-EINSTEWZG-40-200NM

Ürün no. 071471 31

EAN 4047376046856

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tork anahtarı

Ürün no. 071471 31

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Lokma için
  • Dar alanlarda erişilemeyen cıvata bağlantıları için ideal

  • Pim kilitleme mekanizması ile hızlı alet değiştirme sistemi esnek ve hızlı çalışmayı temin eder.

  • DIN EN ISO 6789:2003'e uygun olan set değerine göre ±%3 hassasiyet.

  • Tutma sapını çevirerek basit ve hassas ayarlama.

  • Montaj: Ø 16 mm

  • Nm ve lbf.in. ile ölçeklendirme

  • Akustik ve hissedilir tork tetiklenmesi cıvataların aşırı sıkılmasını engeller.

  • Kaymaz 2 bileşenli tutma sapı

  • Kullandıktan sonra, yayı serbest bırakın ve en düşük değere ayarlayın.

  • Kalibrasyon sertifikalı

  • Plastik kutuda temin edilir
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sağ elle sıkıştırma için uygun

Evet

Sol elle sıkma için uygun

Evet

Uç boyutu

16 mm

Min./maks. tork ölçüm aralığı

40-200 Nm

Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç)

30-150 lbf.in

ISO

DIN EN ISO 6789-1:2017

Uzunluk (L1)

423 mm

Tutma sapı çapı (D1)

37 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler