Mercimek başlı sac vidası, form C, yıldız başlı PH
DIN 7983, düz A4 ps. çelk, H, C form.
YHMB.SAC VİDASI DIN7983-PH2(A4)4,2X38
Ürün no.
012734238
EAN 4038898495130
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 7983, kaplamasız A4 paslanmaz çelik. Phillips başlı.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Standartlar | DIN 7983 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Yüzey | Çıplak |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | K |
Vida iç yolu | H2 |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,1 mm |
Uzunluk (l1) | 38 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |