Topuz
Topuz, kaplamalı, HPL yuvarlak
DÜĐME TUTACAK KATMANLI KROMAJ.D35MM
Ürün no.
0685111500
EAN 4050642676749
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yuvarlak
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Yüksek basınçlı laminant |
Parlaklık seviyesi | Cilalı |
Taban malzemesi | Çelik |
Taban yüzeyi | Krom kaplamalı |
Taban parlaklık seviyesi | Cilalı |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Çap (D) | 35 mm |
Taban yüksekliği | 20 mm |
Taban çapı | 15,6 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!