Topraklama kaplini 3G 2,5 mm²'ye kadar kablolar için
Topraklamalı ve membran contalı emniyet prizi
TOPRAKLI BAĞLANTI PRİZİ-KAUÇUK-16A-250V
Ürün no. 0969301201
EAN 4038898677260
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Optimize edilmiş kavrama alanı, kaplinin güvenli şekilde takılması ve çıkarılması için daha iyi bir tutuş sağlar
- Daha uzun kablo girişi kullanma süresi için bükülme koruması (diyafram conta) ve güçlendirme halkası ile
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
İç mekanda kullanım için
Nominal akım | 16 A |
Nominal voltaj | 250 V/AC |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Maks. kablo çapı | 13 mm |
Tasarım | Kapaksız |
Malzeme | Kauçuk |
Renk | Siyah |