Termal kağıt
DİJİTAL TAKOGRAF TERMAL KAĞIT-ECO-8M-3AD
Ürün no. 0850100400
EAN 4050641318282
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
EC Düzenlemesi 432/2004, Ek 1B uyarınca yüksek kaliteli termal kağıt
Takometrenin içini korumak ve ek israfı önlemek için çekirdeksiz sarım
Son 50 cm'de rulo sonu işareti
Her rulo özel bir film içinde ayrı olarak paketlenmiştir
Normal depolama koşulları altında, kağıt 10 yıl boyunca okunabilir ve yazdırılabilir
Aşağıdakilere karşı yüksek direnç seviyesi:
- Isı
- Nem
- Işık
- Su
- Yağ
- Benzin ve dizel
- Gres
- Yumuşatıcı
- Alkol
- Temizlik maddeleri ve bakım ürünleri
Würth termal kağıdın avantajları:
- Tüm onaylı dijital takometreler için baskı kağıdı
- Çeşitli ticari araç üreticileri ve izleme cihazı üreticileri tarafından onaylanmıştır
Veri sayfaları(X)
Dijital takometreler için onaylar:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Dış çap | 28 mm |
Genişlik | 57,5 mm |
Uzunluk | 8 m |