T kollu tornavida, top başlı
T kollu alyan uçlu topuz bşlı tornvda
T-ALLEN-TOPUZ UÇLU-6X200MM
ZEBRA
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yandan uç
- Şaft: Yandan uçlu, mat krom kaplamalı alyan şaft
- Uç: DIN 911'e benzer boyut
- 25°ye kadar açılarda vidalama için top başlı
- Siyah Uç
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Uç boyutu | 6 mm |
Uzunluk (L1) | 235 mm |
Tornavida kenar uç uzunluğu (B2) | 17 mm |
Tutma sapı genişliği (T) | 35 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 200 mm |
Bıçak uzunluğu (inç) (A) | 8 in |
Tutma sapı genişliği x uzunluğu x kenar uç uzunluğu (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |