Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Temper döküm işkence koruma kapaklı

İŞKENCE PLASTİK KORUMALI - 120X60MM

Ürün no. 071467112

EAN 4011231721370

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temper döküm işkence koruma kapaklı

Ürün no. 071467112

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kaliteli temper döküm demir çubuklar ve malzemelere hassas davranan koruma kapakları ile sert, elastik olmayan ve güvenli sıkıştırma için
  • Toz kaplamalı dövülebilir demir işkence sayesinde yüksek dayanıklılık, mukavemet, esneklik ve korozyon direnci

  • Hareketli, soğuk haddelenmiş, galvanizli baskı plakası sayesinde malzemeye optimum uyum

  • Malzemeyi korumak için kayar çubuklarda ve işkencelerde hasar oluşmasını önlemek için koruma kapakları bulunur

  • Setskurun çubuk sürgüsüne takıldığı entegre kayma koruması, kelepçenin gevşemesini ve kaymasını önler

  • Yüksek denge ve korozyon direnci için içi boş profil rayı soğuk çekilmiş kaliteli çelikten yapılmıştır ve ayrıca 6 kat yivli ve galvanizlidir

  • Haddelenmiş, işlemle sertleştirilmiş ve temperlenmiş trapez dişli mil sayesinde maksimum gerilim

  • Yönetilebilir, ergonomik şekilli ve çapaksız perçinli ahşap tutma kolu sayesinde optimum yük aktarımı

  • Farklı sıkıştırma genişlikleri ve çıkıntıları mevcut olduğundan, çok çeşitli uygulamalar için uygundur
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. sıkıştırma genişliği

120 mm

Çıkıntı (L1)

60 mm

Profil genişliği (B)

20 mm

Profil kalınlığı (L2)

5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler