Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9
HB.İMB.CIV.ISO10642-010.9-S8(SYH)M12X30

Ürün no. 008912 30
EAN 4038898370895

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 7991/ISO 10642 düz çelik 010.9

Ürün no. 008912 30
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
M12

Uzunluk (l1)

30 mm

Kafa çapı (dk)

24,81 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

7,44 mm

Vida iç yolu (s1)

IH8

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece