Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Temizlik spreyi Super Clean

Super Clean
TEMİZL.VE PARLATC.SPREY(SUPERCLEAN)400ML

Ürün no. 0893011400
EAN 4050641890740

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Temizlik spreyi Super Clean

Ürün no. 0893011400

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Parlak ve boyalı yüzeyler için üniversal temizlik ve bakım spreyi.

Göz alıcı parlaklık ve kalıcı koruma


  • Anti-statik etki

  • Kirlenmeyi geciktirir


/ İç ve dış mekanda bulunan plastik yüzeylerde parlaklık sağlar



Kısa bir etkime süresinden sonra yüzeydeki zift, gres ve pas kalıntıları kolaylıkla giderilir



Koyu renk boyalarda hareleri giderir



Silikon içerir

Not

Sıcak yüzeyler üzerinde veya doğrudan güneş ışığı altında kullanmayın.

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Super Clean tek bir adımda otomobillerdeki, motosikletlerdeki, karavanlardaki, teknelerdeki, mobilyalardaki, pürüzsüz derilerdeki, ayakkabılardaki vb. düz ve boyalı yüzeylere bakım yapar ve koruma sağlar.

Kılavuz

Diğer yüzeylerde:


Kuru ve yumuşak bir mikrofiber bez kullanarak Super Clean'i uygulayın. Yüzey parlayana kadar ovalayın



Araçlarda:


Aracı yıkayın ve kurulayın. Kuru yüzeylere Super Clean püskürtün ve nemli bir sünger yardımıyla ovun (inatçı kirler için kısa bir süre etki göstermesini bekleyin). Ardından mikrofiber bir bez ile silin ya da polisaj yapın.

İçerik

400 ml

Renk

Berrak

pH değeri

7,8

Yoğunluk

0.955 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Silikon içermez

Hayır

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Üniversal temizleyici R1

R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 20LT

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.
x 1 ad.
Mikroaktif bez Pro-Duo

MİKROFİBER BEZ-PROFİ DUO-40X40CM-MAVİ

Mükemmel ve üniversal kullanıma yönelik iki farklı yüze sahip mikrofiber bez
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler