Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Islak zemin silikonu

Silikon asetat banyo ünitesi
ISLAK ZEMİN SİLİKONU BEYAZ 310ML

Ürün no. 08925602

EAN 4045989910748

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Islak zemin silikonu

Ürün no. 08925602

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Fayanslar ve banyolar için özel sızdırmazlık maddesi

Sıhhi uygulamalar için uygundur1



Fayanslara mükemmel tutunma


Fayans derzlerinin güvenli bir şekilde sızdırmaz olmasını sağlar



Yüksek güvenlik seviyesi


Hava koşullarına, UV'ye, yıpranmaya ve renk solmasına karşı 10 yıllık garanti2



  • Kimyasallara karşı yüksek direnç1

  • İyi düzleştirme özellikleri

  • Kalıcı esnekliğe sahiptir

  • DIN 4102 uyarınca B2 inşaat malzemesi sınıfı
NotRenk göstergesi yalnızca kılavuzluk amaçlıdır. Tam bir renk seçimi için lütfen renk örneği kartlarımızı kullanın.


Banyolarda kullanılan silikon asetat; yapıştırıcı ile birleştirmek veya boşlukları doldurmak için uygun değildir. DIN 4102'ye uygun B2 inşaat malzemeleri sınıfı ile uyumludur. Yüzme havuzlarının çevresinde kullanılabilir ancak yüzme havuzlarının içinde kullanılamaz.


Mevcut boya sistemlerinin çok sayıda olmasından dolayı boyayla olan uyumluluğu kontrol etmek için kendi testlerinizi yapmalısınız. Beyaz alkit reçine boyalarla temas halinde sararma riski göz ardı edilemez. Çıplak demir ve demir dışı metaller üzerinde kullanıldığında korozyon riski vardır.


İşlem yapıldıktan sonra sızdırmazlık maddesiyle temas eden malzemeler ve maddeler için kullanıcı, bunların içerikleri veya dumanlarının, sızdırmazlık maddesinin birleşme noktasının bozulmasına ya da değişmesine (örn. renk solması) neden olmayacağından emin olmalıdır. Tam rengi belirlemek için ürün no. 5995000405 örnek kartını kullanın


Silikon, UV ışınlarına maruz kalmayan karanlık alanlarda renk değişimi eğilimi gösterir. VKP bandıyla temastan kaçının.



1) Sıhhi tesisat uygulamalarındaki işlevsellik nem yüküne ve havalandırma özelliklerine bağlıdır.


2) On yıllık garanti yalnızca hava koşulları, UV ile yıpranma direnci ve renk dayanıklılığı ile ilgili ürün özellikleri açısından geçerlidir. İşlevselliği doğru uygulamaya bağlı olduğu için garanti edilemez.


3) Farklı polikarbonat tipleri için uygulamadan önce tutunma ve uyumluluk testleri yapılması gerekir. Özellikle kesme kenarı üzerine uygulama yapılırken gerilim çatlakları görülebilir.

EN 15651 1, 2, 3 Bölümlerine uygun olarak test edilmiştir


  • Yangın dayanımı: Sınıf E

  • Yük altında dayanıklılık: < 2 mm

  • Sıfırlama özellikleri: > %70

  • Hacim kaybı: < %10, art. no. 0892 215 için: < %20

  • Isı, su ve yapay ışığa maruz kaldıktan sonraki yapışma/genleşme: Uygundur

  • Dayanıklılık: Geçti

  • -30°C'deki çekme özellikleri: : < 0,9 MPa

  • -30°C'de ön gerilim altında çekme davranışı: Geçti

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Banyo, mutfak, tuvalet ve yüzme havuzu alanlarındaki bağlantı ve genleşme ek yerleri içindir



  • Primer uygulamadan: Emaye, fayans, sırlı seramik, cam, paslanmaz çelik ve bazı plastikler 3)

  • Primer ile uygulama: Ahşap, alüminyum, krom, beton, delikli tuğla, tuğla, sert PVC
Kılavuz

Lütfen "Sızdırmazlık Maddelerinin Uygulamasıyla İlgili Genel Notlar" ve "Würth Sızdırmazlık Maddelerinin İnşaat Malzemesi ile Uyumluluğu" genel bakış sayfasına bakın.

Kap

Kartuş

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

Sauer silikonları (asetat sistemleri)

Renk

Alpyıldızı

Sürekli hareket emilimi

25 %

Shore A sertliği

18

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min. yüzey oluşturma süresi

20 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Min./maks. tam kürleme hızı /koşullar

3-3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min. kopma uzaması

250 %

Mantar önleyici özellikler

Evet

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Yoğunluk/koşullar

1 g/cm³ / 20°C'de

Yoğunluk

1 g/cm³

Sürdürülebilirlik

Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler