Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Halojen ampul

Halojen ampul, kamyon standart
TEK FİLAMAN FAR AMPULÜ H3-24V-70W
FIRSTEC

Ürün no. 07201122
EAN 4045727186367

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Halojen ampul

Ürün no. 07201122

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Standart uygulamalar için güvenilir OEM kalitesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

LCV (ör. otobüs, hafif ticari araç vb.)

Nominal voltaj

24 V/DC

Soket göstergesi

PK22s

Özgül güç

70 W

Renk sıcaklığı

3200 K

Kullanım ömrü Tc

650 h

Kullanım ömrü B3

400 h

Onay

E1

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

Osram 64156

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler