Alyan anahtarı, altıgen lokma
Alyan anahtarı altıgen lokma kısa
ALLEN ANAHTAR-KISA-2,5MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kısa model
- Parlak nikel kaplamalı
- Eğimli kenarlar
ISO 2936 (DIN 911 ile aynı)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | 2,5 mm |
Uzun kenar ölçüsü (L1) | 58,5 mm |
Kısa kenar ölçüsü (L2) | 20,5 mm |