Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

El kılavuz seti HSS, DIN 352

El klvz. seti HSS DIN 352, 3 parçalı
HSS EL KILAVUZU-DIN352-(1-3) 3PRÇ.M10

Ürün no. 063910
EAN 4011231531528

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
El kılavuz seti HSS, DIN 352

Ürün no. 063910

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

800 N/mm² mukavemete kadar çelik, demir dışı metaller ve dökme demir malzeme gruplarındaki açık delikler ve kör deliklerde DIN13 uyarınca elle standart ISO metrik dişleri üretmek için konik kılavuz (form A), ikinci kılavuz (form D) ve üçüncü kılavuzdan (form C) oluşan 3 parça
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

3 ADET

Standartlar

DIN 352

Diş tipi x nominal çap

M10

Hatve

1,5 mm

Uzunluk

70 mm

Diş uzunluğu (metrik diş)

24 mm

Mil çapı

7 mm

Gönye boyutu

5,5 mm

Karot deliği çapı

8,5 mm

Malzeme

HSS

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ1-(M1-M10)

ZEBRA
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ2-(M4-M12)

ZEBRA
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Pafta kolu DIN 1814, Performans, ayarlanabilir

KILAVUZ KOLU-DIN1814-PERF. SZ3-(M5-M20)

ZEBRA
Yeniden tasarlanmış, güçlendirilmiş gövdeye ve çok yüksek yükler için tırtıllı tutma koluna sahip DIN 10’a göre kare saplı aletlerin kullanımı için kılavuz kolu.
x 1 ad.
Delme ve kesme pastası Cut and Cool Perfect

DELME-KESME PASTASI 500ML

Bütün malzemelerde ve uygulamalarda güvenli bir biçimde optimum sonuçlar sağlanır

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler