Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata, düşük kafa, anahtar kılavuzlu

DIN 6912 düz A2 paslanmaz çelik
SİL.İMB.CIV.DIN6912(A2/070)IH5-M6X25

Ürün no. 00986 25

EAN 4011231169578

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindirik imbus cıvata, düşük kafa, anahtar kılavuzlu

Ürün no. 00986 25

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6912, paslanmaz çelik A2-070, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

25 mm

Kafa çapı (dk)

10 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4 mm

Standartlar

DIN 6912

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Alçak kafalı soket

Tahrik tipi

Oluklu altıgen ekleme

Vida iç yolu (s1)

HS5

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Kısmi diş

Ürün sınıfı

A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler