Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Altıgen allen cıvatalı havşa başlı vida

DIN 7991/ISO 10642 çelik 08.8 çinko kaplamalı
HAVŞA İMB.CIV.DIN7991-8.8-IH4(A2K)M6X20

Ürün no. 00876 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Altıgen allen cıvatalı havşa başlı vida

Ürün no. 00876 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

ISO 10642, çelik 08.8, çinko kaplamalı, mavi pasifize (A2K)
Not

ISO 10642, DIN 7991'in yerini almıştır | Bazı sınırlı benzerlikler vardır (bazı kafa yükseklikleri ve kafa çapları değiştirilmiştir | nominal Ø M18, M22, M24 çıkarılmıştır | Paslanmaz çelikler çıkarılmıştır | mukavemet sınıfları 10.9 ve 12.9 eklenmiştir).



Bu cıvatalar, kafa geometrileri nedeniyle yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 898-1

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M6

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

12,16 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,72 mm

Vida iç yolu (s1)

IH4

Standartlar

ISO 10642

Malzeme

Çelik

Vidalama özelliği sınıfı

08,8

Yüzey

Galvanizli

ROHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Havşa başlı 90 derece

Tahrik tipi

İç altıköşe

Diş tipi

Metrik diş

Diş biçimi

Standart metrik diş

Vida dişi tasarımı

Tam diş

Ürün sınıfı

A