Altıköşe şapkalı somun, yüksek tip
DIN 1587 Şapkalı Somun, paslanmaz çelik, A4
ŞAPKALI SOMUN-DIN1587-A-A4-SW22-M14
Ürün no. 034914
EAN 4024835145480
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
DIN 1587, A4 paslanmaz çelik, düz
Not
Alttan kesim olmayan tasarım
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | DIN 1587 |
Malzeme | Paslanmaz çelik A4 |
Özellik sınıfı | 50 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Şekil | Yuvarlak |
Tasarım | Kesik uç olmadan, Yüksek tip |
Diş tipi x nominal çap (D) | M14 |
Yükseklik (h1) | 25 mm |
Harici sürücü (s1) | WS22 |
Diş tipi | Metrik diş |
Ürün sınıfı | A |
Onay | 0-uygulanamaz |