Temel çinko koruma Çinko sprey, hafif
Temel çinko koruma METAL-LIGHT-ZINK
ÇİNKO SPREY 400ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Soğuk galvanizleme
- Paslanmaya karşı korur
- Aşınmaya dayanıklı
- Punta kaynağı yapılabilir
- Katodik korozyon koruması
Kuru bir yerde ve oda sıcaklığında (15 - 25°C) muhafaza edin, minimum raf ömrü iki yıldır.
Veri sayfaları(X)
Galvanizli parçalar ve çelik yapıların yüzeyleri üzerinde işleme ve korozyondan dolayı oluşan hasarların onarılması için kullanılır. Yüksek kaliteli metal astar kaplamalar ile uyumludur.
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Modifiye edilmiş alkid reçine |
Renk | Gümüşi |
Min. kürleme süresi | 10 h |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 20°C |
Maks. kürleme süresi | 12 h |
Tuz püskürtme testindeki direnç | 240 h |
Maks. sıcaklık direnci | 240 °C |
Toz bırakmama süresi | 12 dak |
Kuru katman kalınlığı (önce bir ileri-bir geri hareketi) | 20 µm |
Toz bırakmama süresi koşulları | 20°C'de |
Kuru filmdeki çinko içeriği | 44 % |
Boyadaki çinko içeriği | 21 % |
Pigmentte çinko içeriği | 99,9 % |
Kaplama kalınlığı | 30 µm |
Tutamak dayanımı koşulları | 20°C'de |
İyi yapışan taban malzemeleri | Demirli metaller, Ahşap, Plastik, Karton, Bakır saclar |
Nokta kaynağı yapılabilir | Evet |
Çapraz kesme testi | MAN 0-1 |
Min./maks. tutamak dayanımı | 15 dak-20 dak |
Üretimden itibaren raf ömrü | 30 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | buzlanmayan depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan |
Min. parlama noktası | 21 °C |