Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Çift taraflı yıldız anahtar

Çift taraflı yıldız anahtar TX düz tip
ÇİFT HALKALI TX ANAHTAR-E6X8

Ürün no. 07142268

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Çift taraflı yıldız anahtar

Ürün no. 07142268

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

TX, düz
  • İpucu: TX profil için

  • Malzeme: Krom vanadyum çeliği

  • Yüzey: Krom kaplamalı, polisajlı kafalar

  • En dar alanlarda çalışma için kısa mil ve ince kafalar.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

TX bağlantılar için

Lamalar boyunca genişlik

E6 x E8

Uzunluk (L)

115 mm

Halka dış çapı (b1)

9 mm

Halka dış çapı 2 (b2)

11 mm