Budama kesim işlemleri için özel dairesel testere bıçağı
Formt kes. içn özl dairsl tstre bıçğı
OLUKLU ELMAS TESTERE 250MM
Ürün no. 0611253481
EAN 4011231501767
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Diş şekli
Delikli diş (ters V/düz diş, taşlanmış) (HDF)
Makine
Dairesel tezgah üstü testereler (ör. Altendorf, Martin vs.) ve yatay/dikey panel budama testereleri için (ör. Striebig, Holz Her).
Malzemeler
Plastik kaplamalı, vernikli sunta ve fiber levha, plastikler (akrilik cam, polimer malzemeler)
Model
Pozitif ve negatif diş açısı. Plastik ve masif ahşap profil kalıplama işlemlerinde parça ve gönye kesimleri için negatif diş açısı
Striebig/Reich makineler için ilave delik 2/7/42.
Felder ve İtalyan makine üreticileri için ilave delik 2/9/46.
Martin, Kölle, Altendorf ve Panhans için ilave delik 2/10/60.
Veri sayfaları(X)
En iyi kesici kenar kalitesi gerektiren budama kesim işlemleri için
![]() | |
Çap x testere kesme genişliği/ana bıçak kalınlığı x matkap deliği | 253 x 3,2 / 2,2 x 30 mm |
Diş sayısı | 48 ADET |
Diş şekli | Delikli diş/Ters V/düz diş |
Maks. devir sayısı | 7600 dev/dk |
Yan delikler | Birleşik (2/7/42 - 2/10/60) |
İşlenecek malzeme | Lamine kaplamalı sunta, Lamine kaplamalı elyaf levha, Plastik, Akrilik cam, Polimer malzemeler |
Makine tipi için uygun | Dairesel tezgah ve panel ölçü testereleri |