Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tekstil için yapıştırıcı

SÜNGER TUTKALI 15 KG

Ürün no. 0893100240

EAN 4068362248924

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tekstil için yapıştırıcı

Ürün no. 0893100240

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İçerik

15 cm³

Kap

Kutu

Kimyasal baz

Çözücü

Renk

Sarı - Amber

Yoğunluk/koşullar

100 g/cm³ / 20°C'de

Min./maks. işlem sıcaklığı

15 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

10 - 70 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

70 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı, güneş ışığına maruz kalmayan, 15°C - 25°C, sıkıca kapatılmış orijinal kabında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler