Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

Tekli kablo sızdrmazlk contası (SEAL)
KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,9-2,5/D2,9 SARI

Ürün no. 0558991405
EAN 4046778094168
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

Ürün no. 0558991405

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Conta çapı (C)

2,90 mm

Min./maks. yalıtım çapı (A)

1,9-2,5 mm

Delik çapı için uygun

4 mm

Yaka çapı (F)

4,50 mm

Uzunluk

7 mm

Renk

Sarı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler