Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)
Tekli kablo sızdrmazlk contası (SEAL)
KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,2-2,1/4,25 KAHVE
Ürün no.
0558991410
EAN 4046778094281
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Conta çapı (C) | 4,25 mm |
Min./maks. yalıtım çapı (A) | 1,2-2,1 mm |
Delik çapı için uygun | 6,70 mm |
Yaka çapı (F) | 7,25 mm |
Uzunluk | 7,50 mm |
Renk | Kızıl kahve |