1/2 inç lokma anahtarı cıvata çektirme, JAW
1/2 inç lokma anahtarı, cıvata çektirme, JAW
SPİRAL LOKMA-1/2I-19MM
Ürün no. 096513 919
EAN 4045989314157
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Konik spiral profil
- 6 spirali, tamamen sıkışmış bağlantı elemanları üzerinde bile güçlü kavrama sağlar
- Krom molibdenli çelikten üretilmiştir
- Tahrik: ½ inç, kare
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Tüm otomotiv/ticari araç atölyelerinde, çilingirlerde ve metal işleme atölyelerinde vb. yapılan tamir ve söküm işlemleri için
Sürüş | 1/2 inç |
Uç boyutu | 19 mm |
Uzunluk (L1) | 34 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 27 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 27 mm |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 15 mm |
Yüzey | Fosfatlı |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!