Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)
Tekli kablo sızdrmazlk contası (SEAL)
KABLO DELİĞİ LASTİĞİ GRİ 1.2-2.1MM
Ürün no.
0558991403
EAN 4046778094106
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Conta çapı (C) | 2,60 mm |
Min./maks. yalıtım çapı (A) | 1,2-2,1 mm |
Delik çapı için uygun | 3,60 mm |
Yaka çapı (F) | 3,90 mm |
Uzunluk | 7,60 mm |
Renk | Gri |