Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tekerlekli Araba Basic

Takım arabası, temel
TEKERLEKLİ LASTİK TAŞIMA ARABASI

Ürün no. 0715549950

EAN 4065746324090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tekerlekli Araba Basic

Ürün no. 0715549950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Tekerlekler ve lastikler için taşıma ünitesi

8 lastik veya 4 tam tekerlek için tasarlanmıştır



Birden fazla kaldırıcı tipiyle uyumludur


  • Ergonomik çalışma yüksekliği sağlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıTekerlekleri ve lastikleri taşımak için

Malzeme

Özel plastikler

Ürün ağırlığı (parça başına)

3600,000 g

Renk

Siyah

Çap

630 mm

Yükseklik

110 mm

Maks. yükleme ağırlığı

120 kg

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler