Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

Tekli kablo sızdrmazlk contası (SEAL)
KABLO İZOLASY.LASTİĞİ 1,9-3/D4,25MM GRİ

Ürün no. 0558991411
EAN 4046778094311
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Tekli kablo sızdırmazlık contası (SEAL)

Ürün no. 0558991411

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

İzolesiz kablo konnektörleri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Conta çapı (C)

4,25 mm

Min./maks. yalıtım çapı (A)

1,9-3,0 mm

Delik çapı için uygun

6,70 mm

Yaka çapı (F)

7,25 mm

Uzunluk

7,50 mm

Renk

Gri

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler