Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Taşlama Taşı Çelik/Paslanmaz Çelik için Premium

Taşlama Taşı Çelik/Paslanmaz Çelik için Premium
TAŞLAMA TAŞI-PREMIUM-ÇLK/PSLNMZ-D115X6,4

Ürün no. 0669171115

EAN 4065746454728

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Taşlama Taşı Çelik/Paslanmaz Çelik için Premium

Ürün no. 0669171115

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek performanslı Premium Taşlama Taşı

Özel çok katmanlı yapısı sayesinde taşlar yüksek malzeme aşındırma kabiliyetine sahiptir ve aynı zamanda dayanım süreleri uzundur.

Not
  • Depolama: 20 ° C'de oda sıcaklığından muhafaza ediniz. Koruyucu giysiler ile çalışma yapınız. Yalnızca hasarsız taşlama taşları ile çalışınız.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Çelik ve paslanmaz çelik malzemelerin işlenmesi, kemerlerin ve yüzeylerin taşlanması, çapak alma uygulamalarında kaynak dikişleri ve benzeri kullanıma uygundur.

Çap x kalınlık

115 x 6,4 mm

Matkap deliği

22,23 mm

Tasarım

Premium

Maks. devir sayısı

13,300 1/min

Maks. dairesel hız

80 m/s

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler