Tasarımcı mobilya kulbu, çelik/çinko dök.
Tasarımcı mobilya kulbu, çelik/çinko dök.
TUTACAK SİYAH VE KROM KAPLAMA 175MM
Ürün no. 0685316656
EAN 4038898177074
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Bar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Taban malzemesi | Basınçlı çinko döküm |
Taban yüzeyi | Krom kaplamalı siyah |
Uzunluk (L) | 175 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Çap (D) | 10 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 128 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 10 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!