Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sulu sis krt ucu, elms, Longlife & Speed 1 1/4 inç

Sulu sis krt ucu, elms, Longlife & Speed 1 1/4 inç
ELMAS KAROT UCU LONGLFE-SPEED D101X400MM
ZEBRA

Ürün no. 5456065101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sulu sis krt ucu, elms, Longlife & Speed 1 1/4 inç

Ürün no. 5456065101

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x1 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

High-tech diamond wet core bits with extremely fast drilling speed even in iron reinforcements and very long service life for all construction trades.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

PDF olarak katalog sayfası 1

Veri sayfaları(X)

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

4/4 nokta

Betonda delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Zırhta delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Çap (Ø)

101 mm

Çalışma uzunluğu

400 mm

Uzunluk

477 mm

Parça yüksekliği

11 mm

Parça kalınlığı

3 mm

Parça sayısı

9 ADET

Parça bağlantısı

HFI